€ 88,90/ stukexcl. btw
€ 107,57incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GSH..-2RSR-B |
Type | Radial Insert Ball Bearing |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 22 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 29.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.518 kg |
Gewicht | 1.142 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |