Eriks
INA

INA GSH35-XL-2RSR-B, Radiaal inzetkogellager, 72 mm OD, Trekbus bevestiging, 19 mm WD Buitenring

  • ERIKS:23196018
  • Fabrikant:4012802802832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,36/ stukexcl. btw

€ 96,03incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GSH..-2RSR-B
Type
Radial Insert Ball Bearing
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
24.9 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.4 kg
Gewicht
0.882 lb
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging