€ 58,60/ stukexcl. btw
€ 70,91incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GSH..-2RSR-B |
Type | Radial Insert Ball Bearing |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 15 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 12.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.15 kg |
Gewicht | 0.331 lb |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |