€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB4530-E40-Z |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 338 kN |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |