Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE EGB2425-E40-Z

  • ERIKS:23228705
  • Fabrikant:4012802759310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB2425-E40-Z
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
84 kN
Statisch draaggetal
150 kN
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij