€ 2,09/ stukexcl. btw
€ 2,53incl. btw
101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB2415-E40-Z |
Asdiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 50.4 kN |
Statisch draaggetal | 90 kN |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 2,30/ stukexcl. btw
€ 2,78incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/11/2026