€ 1,57/ stukexcl. btw
€ 1,90incl. btw
167 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB1420-E40-Z |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 39.2 kN |
Statisch draaggetal | 70 kN |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 2,03/ stukexcl. btw
€ 2,46incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 10/11/2026