Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB9560-E40-B-Y

  • ERIKS:12401572
  • Fabrikant:4012802755473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,19/ stukexcl. btw

€ 94,61incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB9560-E40-B-Y
Asdiameter
95 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
798 kN
Statisch draaggetal
1430 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij