Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB90100-E40-B-Y

  • ERIKS:23228804
  • Fabrikant:4012802755459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,56/ stukexcl. btw

€ 113,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB90100-E40-B-Y
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
1260 kN
Statisch draaggetal
2250 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij