Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB8060-E40-B-Y

  • ERIKS:23228799
  • Fabrikant:4012802755398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,47/ stukexcl. btw

€ 58,65incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB8060-E40-B-Y
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
672 kN
Statisch draaggetal
1200 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij