€ 72,94/ stukexcl. btw
€ 88,26incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB80100-E40-B-Y |
Asdiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 100 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1120 kN |
Statisch draaggetal | 2000 kN |
B | 100 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |