Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB7070-E40-B-Y

  • ERIKS:23228790
  • Fabrikant:4012802755374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,25/ stukexcl. btw

€ 53,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB7070-E40-B-Y
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
686 kN
Statisch draaggetal
1230 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij