Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB7050-E40-B-Y

  • ERIKS:23228787
  • Fabrikant:4012802755350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,96/ stukexcl. btw

€ 41,09incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB7050-E40-B-Y
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
490 kN
Statisch draaggetal
875 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij