Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB6070-E40-B-Y

  • ERIKS:12401516
  • Fabrikant:4012802755336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,93/ stukexcl. btw

€ 48,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Fabrikant ID
070865701-0000
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
588 kN
Statisch draaggetal
1050 kN
B
70 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij