€ 31,09/ stukexcl. btw
€ 37,62incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB6060-E40-B-Y |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 504 kN |
Statisch draaggetal | 900 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |