€ 20,89/ stukexcl. btw
€ 25,28incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB6040-E40-B-Y |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 336 kN |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 25,92/ stukexcl. btw
€ 31,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026