€ 18,15/ stukexcl. btw
€ 21,96incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB5040-E40-B-Y |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 280 kN |
Statisch draaggetal | 500 kN |
B | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 21,78/ stukexcl. btw
€ 26,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026