€ 15,66/ stukexcl. btw
€ 18,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB4550-E40-B-Y |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 315 kN |
Statisch draaggetal | 563 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 19,68/ stukexcl. btw
€ 23,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026