Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB4050-E40-B-Y

  • ERIKS:12401508
  • Fabrikant:4012802755619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB4050-E40-B-Y
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
280 kN
Statisch draaggetal
500 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven
Product Image

SKF Glijlagerbus Onderhoudsarm Brons /Brons PRM 404450

  • Eriks:23769004
  • Manufacturer:PRM 404450

€ 17,41/ stukexcl. btw

€ 21,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026