Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB3530-E40-B-Y

  • ERIKS:23228740
  • Fabrikant:4012802759068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,16/ stukexcl. btw

€ 8,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB3530-E40-B-Y
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
147 kN
Statisch draaggetal
263 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij