€ 6,44/ stukexcl. btw
€ 7,79incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB3520-E40-B-Y |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 98 kN |
Statisch draaggetal | 175 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |