€ 5,25/ stukexcl. btw
€ 6,35incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB3020-E40-B-Y |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 84 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
€ 7,52/ stukexcl. btw
€ 9,10incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026