Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB2830-E40-B-Y

  • ERIKS:23228720
  • Fabrikant:4012802755558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB2830-E40-B-Y
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
118 kN
Statisch draaggetal
210 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij