€ 6,11/ stukexcl. btw
€ 7,39incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB2530-E40-B-Y |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 105 kN |
Statisch draaggetal | 188 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |