Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB2525-E40-B-Y

  • ERIKS:23228712
  • Fabrikant:4012802755305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,10/ stukexcl. btw

€ 6,17incl. btw

141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB2525-E40-B-Y
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
87.5 kN
Statisch draaggetal
156 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij