Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB2215-E40-B-Y

  • ERIKS:23228696
  • Fabrikant:4012802755176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,12/ stukexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB2215-E40-B-Y
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
46.2 kN
Statisch draaggetal
82.5 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij