€ 3,99/ stukexcl. btw
€ 4,83incl. btw
138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB2030-E40-B-Y |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 84 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
B | 30 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |