Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB1825-E40-B-Y

  • ERIKS:12401492
  • Fabrikant:4012802755114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB1825-E40-B-Y
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
113 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij