€ 2,42/ stukexcl. btw
€ 2,93incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB1815-E40-B-Y |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 37.8 kN |
Statisch draaggetal | 67.5 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |