€ 2,88/ stukexcl. btw
€ 3,48incl. btw
192 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB1625-E40-B-Y |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 100 kN |
B | 25 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |