Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB1525-E40-B-Y

  • ERIKS:12401488
  • Fabrikant:4012802756692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Fabrikant ID
EGB1525-E40-B-Y
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
52.5 kN
Statisch draaggetal
93.8 kN
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij