Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB1415-E40-B-Y

  • ERIKS:23228656
  • Fabrikant:4012802756470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,85/ stukexcl. btw

€ 2,24incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Fabrikant ID
EGB1415-E40-B-Y
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
29.4 kN
Statisch draaggetal
52.5 kN
B
15 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij