Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB1225-E40-B-Y

  • ERIKS:23228650
  • Fabrikant:4012802756456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Fabrikant ID
070845557-0000
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Buitendiameter
1 in
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
42 kN
Statisch draaggetal
75 kN
B
25 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij