€ 2,10/ stukexcl. btw
€ 2,54incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB1220-E40-B-Y |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 33.6 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
B | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |