€ 1,73/ stukexcl. btw
€ 2,09incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB1215-E40-B-Y |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 25.2 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |