Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB1210-E40-B-Y

  • ERIKS:12401482
  • Fabrikant:4012802756418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB1210-E40-B-Y
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij