Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB1020-E40-B-Y

  • ERIKS:12401481
  • Fabrikant:4012802755794
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,08/ stukexcl. btw

€ 2,52incl. btw

165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB1020-E40-B-Y
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
28 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij