Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB1010-E40-B-Y

  • ERIKS:23228623
  • Fabrikant:4012802759181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Fabrikant ID
EGB1010-E40-B-Y
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij