€ 79,25/ stukexcl. btw
€ 95,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB10060-E40-B-Y |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 840 kN |
Statisch draaggetal | 1500 kN |
B | 60 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |