€ 0,91/ stukexcl. btw
€ 1,10incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | EGB1005-E40-B-Y |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 5 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 7 kN |
Statisch draaggetal | 12.5 kN |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |