€ 104,25/ stukexcl. btw
€ 126,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Fabrikant ID | EGB100115-E40-B-Y |
Asdiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 115 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1610 kN |
Statisch draaggetal | 2880 kN |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |