Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB0812-E40-B-Y

  • ERIKS:12401479
  • Fabrikant:4012802756197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,89/ stukexcl. btw

€ 1,08incl. btw

113 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Fabrikant ID
EGB0812-E40-B-Y
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
13.4 kN
Statisch draaggetal
24 kN
B
12 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij