€ 0,67/ stukexcl. btw
€ 0,81incl. btw
574 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGB..E40-B |
Type | Composite Plain Bush |
Fabrikant ID | 070059390-0000 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Dynamisch draaggetal | 8.96 kN |
Statisch draaggetal | 16 kN |
B | 8 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |