Eriks
INA

INA Glijlagerbus Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGB0606-E40-B-Y

  • ERIKS:12401475
  • Fabrikant:4012802759693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGB..E40-B
Type
Composite Plain Bush
Fabrikant ID
EGB0606-E40-B-Y
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Dynamisch draaggetal
5.04 kN
Statisch draaggetal
9 kN
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij