€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40 |
Type | Flanged Bush |
Fabrikant ID | EGF35160-E40-Y |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Dynamisch draaggetal | 58.8 kN |
Statisch draaggetal | 105 kN |
B | 16 mm |
Materiaal buitenmantel | Staal |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |