Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF40260-E40-B-Y

  • ERIKS:12401592
  • Fabrikant:4012802757217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Fabrikant ID
EGF40260-E40-B-Y
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
26 mm
Flensdiameter
53 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
220 kN
B
26 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij