€ 8,66/ stukexcl. btw
€ 10,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40-B |
Type | Flanged Bush |
Fabrikant ID | EGF35260-E40-B-Y |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Dynamisch draaggetal | 108 kN |
Statisch draaggetal | 193 kN |
B | 26 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |