€ 6,89/ stukexcl. btw
€ 8,34incl. btw
170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40-B |
Type | Flanged Bush |
Fabrikant ID | EGF30260-E40-B-Y |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Dynamisch draaggetal | 92.4 kN |
Statisch draaggetal | 165 kN |
B | 26 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |