Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Brons /PTFE EGF30160-E40-B-Y

  • ERIKS:23228579
  • Fabrikant:4012802757637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Fabrikant ID
EGF30160-E40-B-Y
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
50.4 kN
Statisch draaggetal
90 kN
B
16 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij