€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | EGF..E40-B |
Type | Flanged Bush |
Fabrikant ID | EGF25215-E40-B-Y |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Dynamisch draaggetal | 64.8 kN |
Statisch draaggetal | 115.6 kN |
B | 21.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |